15 マスキングテープ モノタロウ 26921816 15 マスキングテープ モノタロウ 26921816 15 マスキングテープ モノタロウ 26921816 15 マスキングテープ モノタロウ 26921816

マスキングテープ

(454件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8巻) 注文コード 26921816 品番 15
お一人様 3点まで
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途一般塗装用 粘着剤アクリル系 粘着力1.6N/10mm 用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※被着体、塗料の種類によっては貼り跡やのり残りが発生する場合がありますので、問題がないことを確かめてからご使用下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 454
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
マーキング用として使用

適度な粘着が持続するので、単純マーキングや 簡易ラベルとして活用しています。
糊残りが無く、マスキング以外の用途で使うシーンが多いです。

対象商品:
26921825
2026-04-06
用途:
ブロック天端の養生
株式会社 南組 様 (建設業・工事業)

コスパがいいから助かってます。消耗品ですが、結構量を使いますから

2026-04-07
用途:
マーキング用
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のマスキングテープに比べて厚手なので、カーブなど柔軟性が足りない気がします。値段は安くて良いのですが、少し思っていたものと違いました。

2026-01-26
用途:
屋内の塗装
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

台所やふろ場など水回りの塗装の剥がれをスプレーで補修する。このテープは十分に接着しはがれてこなので、素人でも使いやすいと思う。

2025-12-18
用途:
自動車板金塗装時
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車板金塗装作業に使用しています。
消耗品のため費用対効果の観点から価格も安価でモノタロウのマスキングテープが一番使いやすいと思います。直線の引張力と曲部のカーブ貼付時も破れず何度も貼ったり剥がしても粘着力が弱くならなくて良いです、程よい粘着力で剥がした跡がつきにくく綺麗に剥がせます。

2026-03-15
用途:
作業時、材料の留めに

コストパォーマンス、粘着力、ともに合格ですが最初の部分に返しがなく見つけるのに苦労して剥がしにくいのがたまにきず

対象商品:
26921816
2026-01-13
用途:
室内装修理時の各所マスキングに使用
金融・保険業

粘着力強いが、剥がし易さもあり問題無い。コスパも良いので満足です。保管していて性能が変わらないと良いと期待しています。

2026-02-13
用途:
塗装作業、補修作業、簡易包装

とにかく安い、養生後のノリ残りもなく多用途に重宝してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
芯の内径を教えて下さい。
回答:
38mmになります。
2人が参考にしています
2024-02-02
質問:
色は1色のみでしょうか。
回答:
1色のみです。
2024-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする