SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の 六角棒レンチ
SIGNET(シグネット)の 六角棒レンチL型
ツイストロングボールヘックスレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26921965
品番
35239
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。
ロング+ボール付きタイプ。
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
形状
L型
タイプ
ロング
寸法(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
先端形状
ボールポイント
注意
※ボールポイント部では本締めできません。