ミニラチェセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ケース色レッド 注文コード26922358 品番22046
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はケース色5種類から選べます 他の種類を見る

DIYや自転車の車載工具にも最適。
ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。
手の平に収まるコンパクトサイズ。
柄部分にもビット装着可能。

全長(mm)(ミニラチェット)93 厚さ(mm)(ヘッド)70 ケース色レッド ケース寸法(mm)119×40×15 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ギヤ歯数52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26922376
2024-09-23
用途:
オートバイの車載工具

オートバイのキャブレター調整で重宝しています。ショートドライバーを使ってましたがミニラチェットは小ぶりながらもしっかりとした作りで、ビットなら短いので奥まった狭い箇所のネジの脱着も楽で今はこればかり使ってます。キャブ本体を車体から取り外さなくても良いので助かってます。差込口が一般的な6.35なので中身は別サイズの物と入れ替えて車載してます。ケースも煙草くらいの大きさでかさばらず外観もオシャレ。

対象商品:
26922385
2023-11-05
用途:
自動車とバイクのキャブレター修理に使う
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シグネットのギヤレンチ(片スパナ)を10年以上使用しているので信頼有るメーカーです。
バイクのエンジンに装着したままで、キャブのフロート室を分解するのが便利なので購入しました。バイク屋さんのユーチューブで紹介されていたので飛びつきました。(w)

1人が参考にしています
2023-03-02
用途:
バイク整備
運輸・通信業

予想より小さく造りがしっかりしているのでかなり使えます。車載状態でのキャブの分解などに役立ちそうです。金額も安いので工具箱に追加しておいて損はないです。

1人が参考にしています
対象商品:
26922376
2019-06-03
用途:
機械調整

ハンドル後部にも、ビットがセット出来るので、
奥まった場所のネジにも対応できる点は、良い。
ビットのバリエーションが少ない点が残念。
個人的には、六角ビットが2.5〜揃っていて欲しかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする