SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 自動車用研磨
SIGNET(シグネット)の 自動車用バフ
SIGNET(シグネット)の スポンジバフ
ウルトラポリッシュバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26923024
品番
47601
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。
コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。
水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ウルトラポリッシュバフ 細目
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
用途
車両ボディの板金下地処理に。
つや出し作業に。
ワックス、コート掛けに。
水アカ取り作業に。
厚さ(mm)
35
適合
(パッド径)125mm
外径(mm)
185
危険物の類別
非危険物