- キリン 生茶 キリン 26930094

- キリン 生茶 キリン 26930094 - キリン 生茶 キリン 26930094

キリン 生茶

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(280mL×24本) 注文コード26930094 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

茶葉のいいところをまるごと引き出し、コクのある味わいと今までにない香りの余韻が広がる新しい生茶。

原材料緑茶(国産)、生茶葉抽出物(国産)、ビタミンC 容量(mL)280 容器ペットボトル 賞味期限9ケ月
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22588012
2020-05-06
用途:
休憩時に飲む
運輸・通信業

お店まで30分ぐらいの距離なので、ネットで購入できるのはありがたい。
ほうじ茶を注文したかったが、取り扱いがないので少し残念。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
22588012
2018-06-04
用途:
熱中症対策工場においています
橋本工業株式会社 様

熱中症対策でスポーツ飲料だけでは補うことができないのでお茶を購入しています。生茶は価格も安く味もよいのでみんなよく飲んでくれています。

対象商品:
22588012
2017-11-10
用途:
来客の際のお茶に

2Lパックを箱で買うとコストパフォーマンスが良いです。
以前は麦茶のパックを水出しで作ってストックしていたのですが来客が重なったとき等に足りなくなることもあったのでこの2Lパックをストックしておくようにしました。
夏場に冷やした緑茶というのもちょっと珍しくて喜ばれます。

対象商品:
26930094
2017-09-28
用途:
従業員へ配りました

飲みきりサイズのため、量もちょうどよかったです。持ち運ぶにもかさばらないのもよかったです。

対象商品:
22588003
2016-08-13
用途:
接客時、自己消費
製造業

生茶、普通に苦みも少なくおいしいです。値段もお手頃で冷やしてお客さんにも出しますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする