日清オイリオ
日清オイリオの グリース
日清オイリオの グリーススプレー
エステローラF グリーススプレー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250g×6本)
注文コード
26933314
品番
18495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,178
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。
植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。
NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。
用途
食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。
使用温度範囲(℃)
-5〜+90
引火点(℃)
252
賞味期限
製造後 未開封3年
流動点(℃)
-15
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※本品は潤滑分野での使用を目的とした製品であり、調理に使用することを目的とした製品ではありません。
※スチレン系樹脂や一部のゴムに対し膨潤やヒビ割れをおこすおそれがありますのでご注意ください。
※スプレーは火気や熱源のある場所で使用しないでください。
※本製品が接触する機器のゴムシールには、フッ素系など、耐油性に優れたシール材のご使用をおすすめいたします。