※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LW-302 連結フィルムベルト リンテック21 26936044 LW-302 連結フィルムベルト リンテック21 26936044

連結フィルムベルト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 26936044 品番 LW-302
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。
棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。
転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。

種別連結器具 仕様耐震度/6強 材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材 寸法(mm)1200×30×0.188 質量(g)228(10本) 過負荷耐量400kg/2本 使用環境温度(℃)0〜40 外観無色透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする