曜日別特売
RF-02(Soft) ゴム足 TMEHジャパン 26944444

 

RF-02(Soft) ゴム足 TMEHジャパン 26944444
RF-02(Soft) ゴム足 TMEHジャパン 26944444
RF-02(Soft) ゴム足 TMEHジャパン 26944444
RF-02(Soft) ゴム足 TMEHジャパン 26944444

ゴム足

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
質量(g)10
材質ソフトゴム
内容量1個注文コード26944444品番RF-02(Soft)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥257
販売価格(税別)
234

脚部の使用パーツ類です。

材質ソフトゴム質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-31
用途: 浴室用椅子の補修用

浴室での使用を考え、湿気と耐久性からエラストマーを選択しました。
すべることなく、安心して浴室で椅子が使えます。
耐久性については、今後見ていきたいと思います。

対象商品 : 26944444
2023-05-27
用途: ヨットで使用する「ボートフック」のパイプに付いていたゴムの代替として
卸売・小売業

非常に良い商品でした。
テーブル用のゴム足でも代替できたかもしれませんが、寸法が合致する場合にはこのような製品を使用した方が良いと思います。

対象商品 : 26944444
2018-12-05
用途: 玉の柄修理
製造業

玉の柄の尻栓のゴム部分が劣化により取れてしまったので代用品として購入しました。内径がφ27.5mmとなっていましたが、φ29mmも入りました。キツク入ってるので良い感じです。

3が参考にしています
対象商品 : 26944444
2018-03-13
用途: 足場用三脚のゴム足交換作業

ゴム足の注文で寸法図(RF-02内径27.5mm)があり大変助かりましたがパイプ径が28.5mmで少し不安でしたが大丈夫でした。使用範囲パイプ径の表示があると良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 26944444
2018-03-12
用途: 高所作業の足場用三脚のゴム足交換で使用

ゴム足の寸法図(RF-02,内径27.5mm)があり大変助かり
ましたが、パイプ径が28.5mmで少し不安でしたが大丈夫でした。使用パイプ径の表示があれば安心して注文できます。

1が参考にしています
対象商品 : 04533533
2015-04-20
用途: 電機モーターの台座

キッチリとハメ込むことが出来ました。しっかりした商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする