TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
キャスターL30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26944618
品番
P503R-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
質量(g)
540
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
102
種類
固定車輪
車輪
3インチ(75mm相当)
最大荷重(N)
981