厚み0.03mmt×1350mm幅×100m巻 サンキポリシート 三鬼化成 26945528 厚み0.03mmt×1350mm幅×100m巻 サンキポリシート 三鬼化成 26945528

サンキポリシート

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 幅(mm)1350 注文コード26945528 品番厚み0.03mmt×1350mm幅×100m巻
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は幅・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。

半透明 長さ(m)100 幅(mm)1350 厚さ(mm)0.03 用途資材をホコリや雨水から防ぐ 材質ポリエチレンフィルム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※完全な透明色ではございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26945704
2021-03-21
用途:
土木工事
小杉建設 様 (建設業・工事業)

厚さ、幅、長さ共に大変使いやすく 作業効率がUPしました。

対象商品:
26945713
2019-10-02
用途:
外装用シート
農・林・水産業

直射日光の当たる外装用雨よけとして張りました。耐候性に優れているとのことで使用しましたが4ヶ月に満たずにボロボロに破けてしまいました!
残念です。 耐候性に優れている とは使用要求に対しては低い評価の商品でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする