三井化学東セロ
三井化学東セロの マスカー/養生シート・養生ボード
三井化学東セロの 養生ボード
青ベニ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26945932
品番
厚み3mm×900mm×1800mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,139
販売価格(税別)
¥
26,490
バスケットに入れる
目にさわやかなブルー。
耐久性抜群。
帯電防止処理あり。
耐水性に優れ、水洗い・繰り返し使用が可能です。
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
1800
用途
建築・工場・引越し現場の床・廊下
材質
ポリプロピレン(1.3倍発泡)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません