※使用例

厚み0.2mm×1100mm×100m巻 ハウスバリアシート シングルタイプ 酒井化学工業 26946413 厚み0.2mm×1100mm×100m巻 ハウスバリアシート シングルタイプ 酒井化学工業 26946413

ハウスバリアシート シングルタイプ

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)1100 厚さ(mm)0.2 注文コード26946413 品番厚み0.2mm×1100mm×100m巻
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は幅・厚さなど4種類から選べます 他の種類を見る

防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。
容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。

半透明 用途防湿・気密シート 材質ポリエチレン 幅(mm)1100 厚さ(mm)0.2 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26946413
2017-10-21
用途:
リフォーム中の内装・壁
卸売・小売業

切りやすいですし、綺麗に広がりますし、へんな歪みもなく大変使いやすかったです。まだ必要なので、買い足す予定です。

対象商品:
26946413
2018-07-05
用途:
機械の操作盤のカバー
製造業

透明となっていたので購入したが、実際はオレンジがかった半透明の物が届きました。透明とは無色だと思っていたので非常に残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして、再検討させていただきます。
貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする