エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの 養生ボード
現場のメイクボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26946675
品番
N69-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
繰返し利用できます。
素材が軽く持ち運びが容易です。
整理整頓できるので、現場美化に最適です。
幅(mm)
430
高さ(mm)
695
用途
現場美化に
材質
ポリプロピレン
奥行(mm)
325
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
695×430×325
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません