※スイング自在型

1301005 KSコ型クランプ 国元商会 26947542 1301005 KSコ型クランプ 国元商会 26947542 1301005 KSコ型クランプ 国元商会 26947542

KSコ型クランプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26947542 品番1301005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。

タイプスイング自在型 規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0〜40 ナット平径(mm)17 ボルト平径(mm)21
注意
※取付は原則として2個で1セットです。
※奥までしっかりと押し込んでから締め付けてください。
※ボルトの締め付けトルクは34.3〜44.1N・m(350〜450kgf・cm)を厳守してください。
※特殊鋼を使用しているため、水素脆性を起こすような再処理(酸洗い・再メッキ)や溶接などは安全上行わないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26947542 1301005 61505816 1301015 KSコ型クランプ 国元商会 KSコ型クランプ 国元商会 1個 1,998
欠品中
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61505816
2023-12-10
用途:
納屋
建設業・工事業

次の日に届いて驚きました、
やはりモノタロウさんは安心して利用できます。

対象商品:
61505816
2022-11-23
用途:
単管パイプ杭とコンテナを固定
建設業・工事業

購入前は、商品がどのようになっているかわからず、うまくできるか不安でしたが、商品が届き現地に合わせたら問題なく使うことができました。時間もかからず設置できました。たいへん満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
61505816
2021-10-25
用途:
鉄骨ハウス内のパッションフルーツ棚の組立

鉄骨の天窓付近から単管パイプを吊るす為に使用しました。コ型クランプ部分の噛み幅、食いつき共に良く、確実な取付けが出来ました。塩害による錆防止の為には電気メッキではなくドブ漬けメッキが望ましいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする