1301601 KSコ型クランプ 国元商会 26947646 1301601 KSコ型クランプ 国元商会 26947646 1301601 KSコ型クランプ 国元商会 26947646

KSコ型クランプ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26947646 品番1301601
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。

幅(mm)(ロープ通し幅)20 タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式) 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0〜40
注意
※奥までしっかりと押し込んでから締め付けてください。
※ボルトの締め付けトルクは34.3〜44.1N・m(350〜450kgf・cm)を厳守してください。
※特殊鋼を使用しているため、水素脆性を起こすような再処理(酸洗い・再メッキ)や溶接などは安全上行わないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26947646
2024-07-24
用途:
単管パイプへの設置
製造業

外径48,6mmの単管パイプには入りませんでした。

対象商品:
26947646
2022-08-10
用途:
ネット引っ掛ける用に
卸売・小売業

作りがしっかりしている。用途も様々問わなそうで、アイデア次第の商品。

3人が参考にしています
対象商品:
26947646
2021-12-01
用途:
アトラーエースを鉄骨建方済の現場で使用する時、高所で作業する時に落下防止用の吊りフックとして
ワカバ屋 様

とても満足してます。
アトラーエースは電磁石なので現場で漏電等して電気が切れた時落下してしまうのを防ぐ為に使用してますが、丈夫で安心です

対象商品:
26947646
2018-11-07
用途:
作業の養生
卸売・小売業

実際には使用していませんが、思ったより、がっちりしていて良かった、色々な場面の使い道がありそうです。

対象商品:
26947646
2018-09-28
用途:
ボンベの固定
教育・研究機関

平机に取り付け,ボンベの固定に使用しています.入手した感想は,かなりしっかりした構造です.いろいろな使い方ができると思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする