曜日別特売
1303070 KS Nクランプ 国元商会 26947682

1303070 KS Nクランプ 国元商会 26947682
1303070 KS Nクランプ 国元商会 26947682

KS Nクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ3S型
内容量1個注文コード26947682品番1303070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高耐久性オールステンレス製(SUS304)。
一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。
袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。
施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。

タイプ3S型適合つかみ幅(mm)3~30ボルト平径(mm)21
注意
※ボルトの締め付けトルクは20N・m(204kgf・cm)を厳守してください。
※KS Nクランプはネットを張るワイヤーを支持する金物です。それ以外の用途で使用しないでください。
※KS Nクランプは、安全ネット用には、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26947682
2020-08-16
用途: 鉄骨製のパーゴラにカーテンレールを取り付けるため
運輸・通信業

鉄骨製のパーゴラにカーテンレールを取り付けるために使っています。強力なはさみ込みで強風でも外れたりしません。武骨なデザインですが、ステンレス製で錆びず丈夫なところが気に入っています。

対象商品 : 26947664
2019-02-27
用途: メンテナンス
製造業

簡単取付け・取外し、でも、がっしり。私は作業灯をセットするために購入しました。便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする