1030136 KSパイプクランプ 国元商会 26947716

KSパイプクランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ直交型(兼用) 注文コード26947716 品番1030136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。
強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。
ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。

タイプ直交型(兼用) 許容荷重(N[kgf])4900[500] 仕上高耐食性溶融メッキ鋼板 クランプ径(Φmm)48.6・42.7 ナット平径(mm)17
注意
※直交型には片荷重をかけないでください。
※ボルトの締め付けトルクは34.3N・m(350kgf・cm)を厳守してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26947716 1030136 55137819 1030138 KSパイプクランプ 国元商会 KSパイプクランプ 国元商会 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26947716
2019-12-13
用途:
印字機の印字ヘンド取り付けパイプの固定
株式会社アルボース 様 (製造業)

パイプブロックを買うと非常に高価ですが安価で十分な機能を有します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする