1026606 KS伸縮ブラケット 国元商会 26947786

※500S型

1026606 KS伸縮ブラケット 国元商会 26947786 1026606 KS伸縮ブラケット 国元商会 26947786 1026606 KS伸縮ブラケット 国元商会 26947786

KS伸縮ブラケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26947786 品番1026606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来品よりも1kg以上の軽量化。
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。

長さ(mm)350〜550 質量(kg)2.8 タイプ500S型 仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 ボルト平径(mm)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26947786 1026606 69535288 1026610 KS伸縮ブラケット 国元商会 KS伸縮ブラケット 国元商会 1個 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26947786
2021-07-28
用途:
枠足場設置
建設業・工事業

うちの会社にブラケットがないので少しずつ購入しています。MonotaROなら送料がかからないのがいいです。メーカーによるのかも知れませんが今まで見たことのないブラケットです。とても使いやすかった。足場板をのせて使用しましたが問題なしでした。

対象商品:
26947786
2021-01-13
用途:
水中ポンプの保持金具として使用
建設業・工事業

本来の目的とは異なる使用方法ですが、強度もあるし、伸縮もできるので便利に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする