1026608 KS伸縮ブラケット 国元商会 26947795

※750S型

KS伸縮ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26947795 品番1026608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ)
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。

長さ(mm)530〜800 質量(kg)4.0 タイプ750S型 仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 ボルト平径(mm)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26947795 1026608 69535297 1026612 KS伸縮ブラケット 国元商会 KS伸縮ブラケット 国元商会 1個 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする