1064100 KS壁つなぎ控え 国元商会 26947813 1064100 KS壁つなぎ控え 国元商会 26947813 1064100 KS壁つなぎ控え 国元商会 26947813

KS壁つなぎ控え

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26947813 品番1064100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

安全・スピーディに作業ができる。
ガイド板により足場からの取付が容易。
調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。
ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。

タイプH形鋼用 許容荷重(kN)4.41 仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色 フランジ厚(mm)最大30 適合つかみ幅(mm)125〜310 ナット平径(mm)21
注意
※ナット締付トルク25〜35N・m。
※ステップ(足掛け)として使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26947813
2023-07-19
用途:
足場の控え 安全上必要
株式会社川島建設 様

もう少し安く提供してほしい
施工性は良い
安全面はまだ分からない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする