1061018 KS壁つなぎ 国元商会 26947847

KS壁つなぎ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26947847 品番1061018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250〜1060mmをカバーします。
ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。
使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型)
コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。
パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)

長さ(mm)180〜240 調整量(mm)60 タイプ1806型 仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
注意
※建物にできるだけ直角に取り付けてください。
※クランプは建地パイプなどにしっかり締め付けてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26947856
2017-09-29
用途:
外壁張り
建設業・工事業

使いやすくて便利でした。また機会があれば購入したと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする