クロダブラシ
クロダブラシの 軸付研磨
クロダブラシの 軸付ブラシ
クロダブラシの ホイールブラシ・平型ブラシ
クッションポリッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(Φmm)
25
注文コード
26949003
品番
185-15157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#180
タイプ
3枚重ね
寸法(Φmm)
25
対応材質
一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの研磨仕上げ