画像準備中

クッションポリッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(Φmm)20 注文コード26949143 品番348-00022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は寸法など24種類から選べます 他の種類を見る
粒度#320 タイプ4枚重ね 寸法(Φmm)20 対応材質一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの研磨仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする