クロダブラシ
クロダブラシの 軸付研磨
クロダブラシの 軸付ブラシ
クロダブラシの ホイールブラシ・平型ブラシ
クッションポリッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(Φmm)
30
注文コード
26949168
品番
348-00024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#320
タイプ
4枚重ね
寸法(Φmm)
30
対応材質
一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの研磨仕上げ