クッションポリッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード26949186品番185-15168
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
粒度#400タイプ3枚重ね寸法(Φmm)25対応材質一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの研磨仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする