ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)3 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:1〜30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:3〜30(25dB保証) RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード26951409 品番RPE-2003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は定格電流・減衰量保証帯域・RoHS指令など55種類から選べます 他の種類を見る
性能汎用特性 形状IECインレット 幅(mm)58.8 高さ(mm)50 質量(g)40 タイプ標準 奥行(mm)22.4 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)3 漏洩電流0.5mA以下(DC250V/60Hz) ディレーティング開始温度(℃)55 温度上昇30 保存温度(℃)-25〜85 直流抵抗(max)150mΩ 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 相数単相 安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 動作温度(℃)-25〜85 端子ファストン RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15〜85 耐電圧(V)AC1500, 60sec [line - earth] 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:1〜30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:3〜30(25dB保証) 保存湿度(%RH)5〜85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26951409 RPE-2003 81531295 RPE-2003 画像準備中 TDKラムダ ノイズフィルタ 単相電源用 アクセサリ RPE-2003 TDKラムダ 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする