エクシール
エクシールの 研究関連用品・実験用必需品
エクシールの 実験関連品
人肌のゲル原液 常温硬化タイプ(透明)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(600g)
注文コード
26952494
品番
H00-600J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
硬化時間
(常温)24時間以上、(100℃)1時間
セット内容
主剤300g、硬化剤300g、タルク粉、取扱説明書
材質
ウレタンエラストマー
色
透明
硬度
アスカーC/0(赤ちゃんの肌くらいの柔らかさ)
時間
可視/30分(23°)
混合比
(主剤:硬化剤)1:1
注意
※個人宅配送はできかねますのでご注意ください。
※送料は1回のご注文ごとに発生します。
商品説明動画
人肌のゲル透明で「ぷにぷに」にくきゅうを作ろう!
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった
【透明】人肌?のゲルで「ぷにぷにマスコット」を作ろう
参考になった