DL-RJ20-CP 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ RJシリーズ Panasonic(パナソニック) 26953404

DL-RJ20-CP 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ RJシリーズ Panasonic(パナソニック) 26953404 DL-RJ20-CP 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ RJシリーズ Panasonic(パナソニック) 26953404 DL-RJ20-CP 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ RJシリーズ Panasonic(パナソニック) 26953404

温水洗浄便座 ビューティ・トワレ RJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26953404 品番DL-RJ20-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「シャワー」を使うときだけ瞬時にあたためる瞬間式。省エネも清潔もしっかり。
お手入れする人のことを考え抜いた清潔設計。
「スケジュール学習節電」で、さらに省エネ、もっとお得に。
豊富な洗浄と強力脱臭で、トイレをもっと快適空間に。

温度(℃)
(暖房便座・標準表面)「切」室温、3段階切り換え「低」約29℃(約29℃)/「中」約33℃(約30℃)/「高」約37℃(33℃)
(洗浄装置・標準温水)「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5℃/「中」約37.5℃/「高」約39.5℃
付属品フレキシブルパイプ30cm、給水ホース分岐金具付95cm、取付ボルトセット、クイックファスナー、説明書セット、スパナ、リモコンセット、取付ねじセット(リモコン用)、乾電池セット(リモコン用) 形状前丸 質量(kg)4.2 パステルアイボリー 使用温度範囲(℃)5〜35(給水温度)、0〜40(周囲温度) 最大流量(L/min)おしり/0.45、ビデ/0.45 定格消費電力(W)本体/1044、暖房便座/47、脱臭運転時/4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×160×520 安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止装置、逆流防止装置、漏電検知機能、着座センサー 風量(m3/min)(脱臭装置)0.11 電源コード(m)1 機能【省エネ】瞬間湯沸かしシャワー、節水機能、8時間切タイマー、スケジュール学習節電、【清潔】本体・便ふた着脱機能、抗菌便座、Ag+抗菌便座(便座表)、ステンレスノズル、ノズル除菌クリーニング、おまかせノズルクリーニング、【快適】ワイヤレスリモコン、便ふた・便座ソフト閉止、パワー脱臭/オート脱臭、おしり洗浄(おしり洗浄・ワイド水流洗浄・ムーブ洗浄・水流リズム洗浄)、ビデ洗浄(ビデ洗浄・ビデムーブ洗浄)、低水圧対応、洗浄位置調節、ジャストセンターステンレスノズル 最大消費電力(W)1210(水温5℃、室温0℃の場合) 給水方式水道直結給水式 電気代の目安2240円/年(新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)で計算) 定格電源交流100V(50-60Hz) リモコン直流3V(単3形乾電池2個) 水圧(kPa[kgf/cm2])49〜735[0.5〜7.5] 年間消費電力量(kWh/年)83(109 ※8時間切設定による節電をしない場合) 省エネ基準達成率(%)162(2012年度基準) 流量3段階 脱臭脱臭剤/触媒脱臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする