ホンダ
ホンダの 防犯用品
ホンダの バイク用タイヤロック
ホンダの U型ロック
ワン・キーUロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
ショート
注文コード
26958015
品番
08M53-EWM-000C
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
車両のイグニッションキーでのUロックの施錠・開錠を可能とすることで利便性の高さと盗難抑止機能を高次元で両立させました。
タイプ
ショート
材質
スチール
色
ブラック
内寸幅(mm)
131
長さ内寸(mm)
219
注意
※別途必要取付パーツ:ワン・キー・システムインナーロック(タイプA/タイプB)