0718-02 TMホルダー マルエム[理化学・容器] 26978726

TMホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26978726 品番0718-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ケース(MVC-100)を使用すれば、透明ですので中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。

材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)97×162×35 穴径(Φmm)17.3 列数横8×縦5 型番TMホルダー17 アズワン品番1-6330-03
注意
※MVCケースをご利用の際はホルダーに入れる容器のサイズが容量6mm以下・全長45mm以下の容器を使用してください。それ以外のサイズのものを使用された場合、ケースのフタが閉まらない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26978726 0718-02 10067784 17 TMホルダー マルエム[理化学・容器] TMホルダー マルエム[理化学・容器] 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26978717
2022-02-23
用途:
バイアル瓶の保管
国立大学法人長崎大学 様

このTMホルダー(注文コード 26978717)は,以下のバイアル瓶に蓋をした状態でも良く合う。
・オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware 容量 0.2mL(注文コード 33336206)
・オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware 容量 1.1mL(注文コード 33336197)
・オートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品 青キャップ(注文コード 33336337)

バイアルの種類によってわずかに入らないこともあるため,適合するバイアルが挙げられていると大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする