マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ねじ口試験管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200本)
注文コード
26979742
品番
0303-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可能です。
容量(mL)
3
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
形状
平底
口内径(Φmm)
8
型番
NNT-13
アズワン品番
6-297-12
胴径×全長(mm)
13.0×50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26979742
0303-17
20893732
NNT-13
ネジ口試験管
マルエム[理化学・容器]
1箱(200本)
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました。