マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ねじ口試験管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
注文コード
26979767
品番
0303-15
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可能です。
容量(mL)
10
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
形状
スピッチ
口内径(Φmm)
10
型番
NS-10(褐色)
アズワン品番
6-297-14
胴径×全長(mm)
16.5×105