曜日別特売
0102-142 マイティーバイアル(本体のみ) マルエム[理化学・容器] 26980957

マイティーバイアル(本体のみ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1ケース(100本)
容量(mL)5
アズワン品番61-0145-49
61-0145-49
61-0145-39
61-0145-36
61-0145-37
61-0145-38
61-0145-40
61-0145-41
61-0145-42
61-0145-43
61-0145-44
61-0145-45
61-0145-46
61-0145-47
61-0145-48
61-0145-50
61-0145-51
61-0145-52
61-0145-53
61-0145-54
61-0145-55
61-0145-56
内容量1ケース(100本)注文コード26980957品番0102-142
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
容量(mL)5仕様本体のみ・褐色材質硼珪酸ガラスアズワン品番61-0145-49口内径×胴径×全長×肉厚(mm)7.2×16.5×45×1.2
注意
※フタは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26980853
2016-10-26
用途: 薬品の調合

本体のみの商品とはわかりにくく、届いてがっかりしました。フタはなぜ付属していないのでしょうか?

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品名と画像を変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする