マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
目盛付試験管(本体のみ)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
26982488
品番
0305-082
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
形状
丸底
口内径(Φmm)
10
型番
NR-10
アズワン品番
61-0147-63
材質
硼珪酸ガラス
胴径×全長(mm)
16.5×105
商品タイプ
本体のみ
注意
※パッキン付きキャップは商品に含まれておりません