マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の テストチューブ
スペリアチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2000本)
注文コード
26982612
品番
0311-04
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
寸法A(mm)
15.4
寸法D(mm)
0.95
寸法B(mm)
100
型番
CT-10
口形状
直口
アズワン品番
61-0147-76