マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 研究関連用品・実験用必需品
マルエム[理化学・容器]の 架台/スタンド/ホルダー類
マルエム[理化学・容器]の 試験管立て/ラック
マイティーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(78本)
注文コード
26985132
品番
0704-01
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
アルミ・アルマイト加工
仕様
ホール番号付
タイプ
78本立
穴径(Φmm)
13
列数
横6×縦13
型番
MF-13
A×B×C(mm)
124×244×21
アズワン品番
61-0152-46