マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 研究関連用品・実験用必需品
マルエム[理化学・容器]の 架台/スタンド/ホルダー類
マルエム[理化学・容器]の 試験管立て/ラック
マイティーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(32本)
注文コード
26985157
品番
0704-03
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
アルミ・アルマイト加工
仕様
ホール番号付
タイプ
32本立
穴径(Φmm)
25
列数
横4×縦8
型番
MF-25
A×B×C(mm)
124×244×30
アズワン品番
61-0152-48