マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 収納・設備・保管・運搬用品
マルエム[理化学・容器]の 薬品保管庫
マルエム[理化学・容器]の 薬品庫
サンプルブック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26985218
品番
0711-01
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ホルダー径(mm)
8
タイプ
36本立
ホルダー長さ(mm)
(最大)64
列数
横12×縦3
適合
ミクロNo.1
型番
SB-8
アズワン品番
61-0152-54