※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS300LS スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 26987302 FS300LS スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 26987302

スクリューサポートロングストローク型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 26987302 品番 FS300LS
参考基準価格(税別)¥33,940 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。
掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。
ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。
抜け止め用止め輪付。

寸法A(mm)108 寸法B(mm)140 寸法C(mm)300 寸法D(Φmm)60 寸法E(mm)16 寸法F(mm)50 寸法G1(mm)Tr40×4 寸法G2(mm)Tr25×3 付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本 トラスコ品番765-2470 質量(kg)5 耐荷重(kN)150 質量(kg/個)2.5

商品説明動画

スクリューサポート(ロングストローク)の特長
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする