コルクコースター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 26987388 品番 #100角
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
直径(Φmm)- 高さ(mm)95 横(mm)95 形状 厚さ(mm)5 材質(本体)コルク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26987388
2018-07-30
用途:
レーザー加工作業
その他業種

品質は申し分がなく、レーザー加工に適した品でお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
26987388
2018-07-30
用途:
レーザー加工作業
その他業種

品物自体は質も良く十分満足していますが、供給が追い付いていないため、それを理由にやや不満としました。

対象商品:
26987372
2017-10-27
用途:
オリジナルコースター製作
製造業

レーザー刻印して商品に仕上げていますが、品質が安定しており、安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
26987372
2017-09-13
用途:
シルク印刷
サービス業

コルクの目の密度がいい。厚みがいい。
縁のザラザラ感がもう少し無くなれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする