クロックフック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 注文コード26988282 品番MT-50W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

フック先端のウイングヘッドが時計の壁掛け穴の中でがっちり固定!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!

耐荷重(kg)3 材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス 用途壁面用。使用例:時計の取り付けに。 ホワイト
注意
※取付けられる場所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)
※ベニヤなどの木質新建材にはハンマーをご用意ください。
※石膏ボード壁の取り付けには、専用工具(プッシュマジック、クギ押しくん)もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26988282
2023-04-17
用途:
時計掛け
製造業

抜いてもカベの穴が殆ど目立たないのが良い。
下地によってはクギの差込に力の入れる角度といったコツが必要かも。

対象商品:
26988282
2022-01-30
用途:
モノタロウの電波時計を掛けようと購入
金融・保険業

モノタロウの電波時計を壁に掛けようと購入。いざ取り付けようと思いきや、穴に引っ掛からず。壁掛け時計の穴なんて、規格サイズ決まっているんじゃないかと思っていました。購入時に要確認です。

1人が参考にしています
対象商品:
26988282
2020-10-08
用途:
カレンダー取り付け
製造業

簡単に取り付け出来るので重宝しています。以外と丈夫です。

対象商品:
26988282
2019-05-20
用途:
時計の取付時

設置がしやすくて、かつ安定性がある。値段も安い。失敗したとき用に予備の部品があり、親切。

1人が参考にしています
対象商品:
26988282
2019-03-10
用途:
色々
東 左官 様 (建設業・工事業)

しっかり、固定されて、
とっても便利です。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする