MC-004W 天井フック マジッククロス8 26988395 MC-004W 天井フック マジッククロス8 26988395 MC-004W 天井フック マジッククロス8 26988395 MC-004W 天井フック マジッククロス8 26988395 MC-004W 天井フック マジッククロス8 26988395

天井フック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード26988395 品番MC-004W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!

耐荷重(kg)3 材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス 用途天井専用 ホワイト
注意
※取付けられる場所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26988395
2020-12-15
用途:
額の掲示用に使用
サービス業

天井吊りようなので壁に額を掲示するのにも安心できるので、良くつかいます。
土台とキャップと分かれているので軽いし、額の紐をかける位置もきめやすい。
しかも丈夫。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする