MC-001W 壁面フック 大 マジッククロス8 26988413 MC-001W 壁面フック 大 マジッククロス8 26988413 MC-001W 壁面フック 大 マジッククロス8 26988413 MC-001W 壁面フック 大 マジッククロス8 26988413 MC-001W 壁面フック 大 マジッククロス8 26988413

壁面フック 大

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード26988413 品番MC-001W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

壁にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!

耐荷重(kg)6 材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス 用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、バック、帽子など ホワイト
注意
※取付けられる場所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)
※ベニヤなどの木質新建材にはハンマーをご用意ください。
※石膏ボード壁の取り付けには、専用工具(プッシュマジック、クギ押しくん)もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする