MR-010 Jフック ミニ 取付らくらくセット マジッククロス8 26988465 MR-010 Jフック ミニ 取付らくらくセット マジッククロス8 26988465 MR-010 Jフック ミニ 取付らくらくセット マジッククロス8 26988465

Jフック ミニ 取付らくらくセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26988465 品番MR-010
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

専用クギ打ちプッシュマジック付き!
初めての方でも安心!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!

耐荷重(kg)5 材質フック(本体:鉄、キャップ:ポリエチレン、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス)、プッシュマジック(本体:ポリアセタール樹脂、芯:鉄) 用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物 セット内容Jフックミニ(6セット)、プッシュマジック(1本) ニッケルメッキ
注意
※取付けられる場所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)
※ベニヤなどの木質新建材にはハンマーをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする