MR-020 Jフック シングル 取付らくらくセット マジッククロス8 26988474 MR-020 Jフック シングル 取付らくらくセット マジッククロス8 26988474 MR-020 Jフック シングル 取付らくらくセット マジッククロス8 26988474

Jフック シングル 取付らくらくセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26988474 品番MR-020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

専用クギ打ちプッシュマジック付き!
初めての方でも安心!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!

耐荷重(kg)7 材質フック(本体:鉄、キャップ:ポリエチレン、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス)、プッシュマジック(本体:ポリアセタール樹脂、芯:鉄) 用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物 セット内容Jフックシングル(6セット)、プッシュマジック(1本) ニッケルメッキ
注意
※取付けられる場所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)
※ベニヤなどの木質新建材にはハンマーをご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26988474
2021-11-27
用途:
ペーパータオルホルダーの取付
サービス業

セットなので、大変買い得です。
プッシュマジックが有れば、硬めのベニヤ板でもピンをまっすぐに打ち込めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする