HEARTGREEN HM-2669 Air through Polo long 半袖ポロシャツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26989086 品番HM-2669
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

よりプロフェッショナルな印象を引き立たせるロング丈。
しっかりとした高級感のあるナチュラルな生地が、介護のプロにふさわしい上品なきちんと感を演出します。介助の邪魔にならないよう配慮された、安心して着こなせるロング丈です。
大容量で丈夫な腰ポケット。
後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケットつき。ポケット口を斜めにするなど使いやすさにもこだわりました。補強仕様なので、丈夫で安心して使えます。
腕がラクラク上がって、お腹、背中がチラ見えしないARM360°!
介助時に感じる肩まわり・腕・背中のきゅうくつ感を、独自の立体パターンシステムで、軽減。また、腕を上げても裾が一緒に上がってこないので、腰まわりのチラ見えも気になりません。
大人度を上げるアクセントライン。
前立ての内側にナチュラルカラーのラインを入れ、引き締まった印象に。大人っぽいおしゃれが楽しめます。衿裏は汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。
会話につながる爽やかなカラーリング。
ナチュラルカラーをベースに、衿や袖口に配したホワイトが爽やかさを演出します。ボタンはこだわりのジューシーカラー。着こなしのアクセントになっています。

アルプス サイズLL シリーズAir through Polo 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 首廻り(cm)45 素材吸汗、速乾、ストレッチ、防透、ARM360°、工業洗濯、タンブラー乾燥可能 作業服シリーズこのシリーズの他アイテムはこちら 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする