HEARTGREEN HM-2695 Active squat chino U パンツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26994738 品番 HM-2695
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ウエストを締めつけず、チラ見えをカバー。
体に沿うカーブベルト&ウエストゴム仕様で、腰まわりを締めつけません。さらに後ろ側を高く設計しているため、しゃがんだときに”チラ見え”もなく安心。
オシャレで使いやすいポケット。
デザインテープでアクセントをつけたバックポケットは、A4紙四つ折りが余裕で入る大きさ。斜めの口で、しゃがんだままでもスムーズに物を出し入れできます。また、ポケットの位置を工夫することで、下着がひびきにくくなっています。
股マチで、どんな動作も快適スムーズ。
股部分のマチで、しゃがんだ低い姿勢のままでの移動や介助もラクラク。引きつれたりせず快適なはき心地です。
ヒザのダーツがきゅうくつ感を解消。
ダーツを入れることでヒザを立体的にし、きゅうくつ感もなくしゃがんだときもヒザが痛くなりません。
丈詰めなしで着られる。
丈詰めしなくてもロールアップで着られるデザイン。ちらりと見えるデザインテープが、オシャレ感を演出します。

砂浜 サイズS シリーズActive squat chino 股下(cm)76 ウエスト(cm)69〜74 ヒップ(cm)94 素材ストレッチ、制電、工業洗濯、タンブラー乾燥可能 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする