enjoy Noir EAL-574 beauty keep suits camellia ワイドパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26996935 品番EAL-574
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

クラス感のある、色香漂うエレガントで優雅な印象のセミワイド
フォーマルな印象を一層引き立てる、エレガントなセミワイドパンツ
小柄な方でもバランスのとりやすい、すっきりしたフォルム
内掛けボタンカバーつきでボタンの跡も気になりません
ウエスト 持ち出しベルトでジャケット前端の隙間も美しく
ウエスト 窮屈感のないカーブベルト仕様
パンツ丈 83cm(9号)

ブラック サイズ9号 シリーズBeauty Keep Suits ウエスト(cm)74 ヒップ(cm)95 タイプ内ボタンカバー、ストレッチ裏地 丈(cm)フリー(股下83) 素材オールシーズン、ストレッチ、吸汗、速乾、内ボタンカバー、ホームクリーニング 生地カメリアツイード ポリエステル100% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26996935 EAL-574 26999638 EAL-585 enjoy EAL-585 美スラット2 フレアストレートパンツ カーシーカシマ enjoy EAL-585 美スラット2 フレアストレートパンツ カーシーカシマ 1本 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする