enjoy EAJ-371 enjoy Beaute ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26997687 品番EAJ-371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

華やかなバックスタイルがポイント。プリーツペプラムのエレガントさとピークドカラーのシャープさ、ブリティッシュなブラックメタル釦でオシャレ心たっぷりのクールエレガントな美ジャケットです。
裏地もこだわりの艶をプラス。人気のマルチ機能ポケット搭載。
左胸 箱ポケット(ネームループ付き)
※耐久性を考慮した補強布仕様
※ネームバッチの位置が2段階選べ、位置によって多くペンが入る仕様
両腰 大容量ポケット
※右ポケット内側はんこポケット付き
※耐久性を考慮した補強布仕様
左前裾裏 シークレットポケット付き
右胸裏 IDカードポケット付き
プリーツペプラム
ブラックニッケルメタル釦
着丈 53cm(9号)

ネイビーストライプ サイズ19号 シリーズENJOY Beaute タイプ内ポケット、ネームループ、ハンコポケット、ウエスト内ポケット 胸囲(cm)113 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 着丈(cm)56 素材オールシーズン、ストレッチ、マルポケット、ホームクリーニング 生地クラシックストライプ ポリエステル70%・ウール30% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26997687 EAJ-371 26997942 EAJ-474 enjoy EAJ-474 美スラット1 ジャケット カーシーカシマ enjoy EAJ-474 美スラット1 ジャケット カーシーカシマ 1着 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする