enjoy EAL-585 美スラット2 フレアストレートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26999516 品番 EAL-585
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

1サイズSmartを約束。Iラインを強調するドットのストレートパンツ
美脚を叶えるフレアストレートパンツ
パンツ丈をカットしても美脚ラインがくずれない設計
ウエスト 持ち出しベルトでジャケット前端の隙間も美しく
ウエスト 窮屈感のないカーブベルト仕様
パンツ丈 83cm(9号サイズ)

グレー サイズ5号 シリーズ美スラッとSuits ウエスト(cm)69 ヒップ(cm)88 タイプストレッチ裏地 丈(cm)フリー(股下83) 素材オールシーズン、ナチュラルストレッチ、ホームクリーニング 生地クールドット ポリエステル50%・ウール50% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする